Cellpack - Gaine thermo.-kit SR2LK-PEN/25-70/BK - 165612


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 22 mm
diamètre interne après rétreint - 6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311039107
Réf. Sonepar
01294103910
Réf. Fournisseur
165612
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
22 mm
diamètre interne après rétreint:
6 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi moyenne
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
section nominale:
25...70 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
2.5 mm
longueur:
50 m
température de fonctionnement:
-40...120 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non