Cellpack - Gaine thermo. SR1F3/1.5-0.5/TC/300m - 126978

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 1.5 mm
diamètre interne après rétreint - 0.5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311033433
Réf. Sonepar
01294126978
Réf. Fournisseur
126978
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
1.5 mm
diamètre interne après rétreint:
0.5 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
0.45 mm
longueur:
300 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Oui
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui


