Cellpack - Gaine thermo. SR2/27-9/GNYE/5m - 127386

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 27 mm
diamètre interne après rétreint - 9 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311057668
Réf. Sonepar
01294105766
Réf. Fournisseur
127386
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
27 mm
diamètre interne après rétreint:
9 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi moyenne
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
1.5 mm
longueur:
5 m
température de fonctionnement:
-40...120 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non


