Cellpack - Gaine thermo. SRH2/63-19/BK/1m - 135859


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 63 mm
diamètre interne après rétreint - 19 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311024622
Réf. Sonepar
01294135859
Réf. Fournisseur
135859
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
63 mm
diamètre interne après rétreint:
19 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi moyenne
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
2.8 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-40...120 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non