Cellpack - Gaine thermo. SRH3/160-50/BK/1m - 158903


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 160 mm
diamètre interne après rétreint - 50 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311044750
Réf. Sonepar
01294158903
Réf. Fournisseur
158903
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
160 mm
diamètre interne après rétreint:
50 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
paroi épaisse
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
4.8 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-40...120 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non