Cellpack - Gaine thermo. SRH3/63-15/BK/1m - 444005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 63 mm
diamètre interne après rétreint - 15 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4010311197845
Réf. Sonepar
01294119784
Réf. Fournisseur
444005
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
63 mm
diamètre interne après rétreint:
15 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
paroi épaisse
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
4.8 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-40...120 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non