Cellpack - Gaine thermo. SRUM/4-1/BK/300m - 145064

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Gaine thermo. SRUM/4-1/BK/300m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311038490

Réf. Sonepar

01294103849

Réf. Fournisseur

145064

Réf. Commerciale

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

4 mm

diamètre interne après rétreint:

1 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

4:1

épaisseur de paroi après rétreint:

1.4 mm

longueur:

300 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Gaine thermoretractable a paroi moyenne, flexible rapport de retreint 3 : 1 ou 4 : 1 avec adhesif