Cellpack - Lubrifiant EASY-GLIDE/1050ml - 219647


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- adapté aux câbles - Oui 
- adapté aux tubes - Oui 
- emballage - flacon 
- contenu - 1050 ml 
- utilisable sur du plastique - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4010311122328
Réf. Sonepar
01294219647
Réf. Fournisseur
219647
Marque
Cellpack
adapté aux câbles:
Oui
adapté aux tubes:
Oui
emballage:
flacon
contenu:
1050 ml
utilisable sur du plastique:
Oui
utilisable sur du métal:
Non
utilisable sur du béton:
Non
utilisable sur une surface humide:
Oui
convient pour eau potable:
Non
forme:
gel
soluble dans l'eau:
Oui
sans acide:
Oui


