Cellpack - Lubrifiant EASY-GLIDE/5000ml - 246993

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Lubrifiant EASY-GLIDE/5000ml

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux câbles - Oui

  • adapté aux tubes - Oui

  • emballage - pot

  • contenu - 5000 ml

  • utilisable sur du plastique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311131153

Réf. Sonepar

01294246993

Réf. Fournisseur

246993

Marque

Cellpack

adapté aux câbles:

Oui

adapté aux tubes:

Oui

emballage:

pot

contenu:

5000 ml

utilisable sur du plastique:

Oui

utilisable sur du métal:

Non

utilisable sur du béton:

Non

utilisable sur une surface humide:

Oui

convient pour eau potable:

Non

forme:

gel

soluble dans l'eau:

Oui

sans acide:

Oui

Lubrifiant, pour tirage de cables et conducteurs