Cellpack - Manchon a visser SV-V-AS/630-1000 - 309606

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale cuivre, RM - 630...1000 mm²
section nominale cuivre, RE - 630...1000 mm²
section nominale cuivre, SM - 630...1000 mm²
matériau du conduit - aluminium
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311158372
Réf. Sonepar
01294115837
Réf. Fournisseur
309606
Marque
Cellpack
section nominale cuivre, RM:
630...1000 mm²
section nominale cuivre, RE:
630...1000 mm²
section nominale cuivre, SM:
630...1000 mm²
matériau du conduit:
aluminium
indice de protection (IP):
autre
avec isolation:
Non
section nominale aluminium, RM:
630...1000 mm²
section nominale aluminium, RE:
630...1000 mm²
section nominale aluminium, SM:
630...1000 mm²
section nominale aluminium, SE:
630...1000 mm²
traitement de la surface:
étamé
arrêt d'huile/barre centrale:
Oui
nombre de vis:
8
avec trou de soudure:
Non


