Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/115-30/1500/BK - 143669

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 130 mm
diamètre interne après rétreint - 30 mm
longueur - 1500 mm
modèle - manchette de rétraction
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311002309
Réf. Sonepar
01294143669
Réf. Fournisseur
143669
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
130 mm
diamètre interne après rétreint:
30 mm
longueur:
1500 mm
modèle:
manchette de rétraction
sans halogène:
Oui
pour diamètre externe de câble:
30...115 mm
construction renforcée:
Oui
épaisseur de paroi:
2.3 mm
résistant aux UV:
Oui


