Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/125-32/500/BK - 143672

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/125-32/500/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 143 mm

  • diamètre interne après rétreint - 32 mm

  • longueur - 500 mm

  • modèle - manchette de rétraction

  • section nominale - 0...32 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311002347

Réf. Sonepar

01294143672

Réf. Fournisseur

143672

Marque

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

143 mm

diamètre interne après rétreint:

32 mm

longueur:

500 mm

modèle:

manchette de rétraction

section nominale:

0...32 mm²

sans halogène:

Oui

pour diamètre externe de câble:

32...125 mm

construction renforcée:

Oui

épaisseur de paroi:

2.3 mm

résistant aux UV:

Oui

Manchon fendu thermoretractable, avec adhesif et rail de fermeture inoxydable