Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/198-50/1000/BK - 143680

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/198-50/1000/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 160 mm

  • diamètre interne après rétreint - 50 mm

  • longueur - 1000 mm

  • modèle - manchette de rétraction

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311044767

Réf. Sonepar

01294104476

Réf. Fournisseur

143680

Marque

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

160 mm

diamètre interne après rétreint:

50 mm

longueur:

1000 mm

modèle:

manchette de rétraction

sans halogène:

Oui

pour diamètre externe de câble:

50...198 mm

construction renforcée:

Oui

épaisseur de paroi:

2.3 mm

résistant aux UV:

Oui

Manchon fendu thermoretractable, avec adhesif et rail de fermeture inoxydable