Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/28-10/1000/BK - 143592

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/28-10/1000/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 32 mm

  • diamètre interne après rétreint - 10 mm

  • longueur - 1000 mm

  • modèle - manchette de rétraction

  • section nominale - 10...28 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4010311002033

Réf. Sonepar

01294143592

Réf. Fournisseur

143592

Marque

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

32 mm

diamètre interne après rétreint:

10 mm

longueur:

1000 mm

modèle:

manchette de rétraction

section nominale:

10...28 mm²

sans halogène:

Oui

pour diamètre externe de câble:

10...28 mm

construction renforcée:

Oui

épaisseur de paroi:

2.3 mm

résistant aux UV:

Oui

Manchon fendu thermoretractable, avec adhesif et rail de fermeture inoxydable