Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/72-18/1000/BK - 143628

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/72-18/1000/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 82 mm

  • diamètre interne après rétreint - 18 mm

  • longueur - 1000 mm

  • modèle - manchette de rétraction

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4010311002156

Réf. Sonepar

01294143628

Réf. Fournisseur

143628

Marque

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

82 mm

diamètre interne après rétreint:

18 mm

longueur:

1000 mm

modèle:

manchette de rétraction

sans halogène:

Oui

pour diamètre externe de câble:

18...72 mm

construction renforcée:

Oui

épaisseur de paroi:

3.4 mm

résistant aux UV:

Oui

Manchon fendu thermoretractable, avec adhesif et rail de fermeture inoxydable