Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/93-26/2000/BK - 143648

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 105 mm
diamètre interne après rétreint - 26 mm
longueur - 2000 mm
modèle - manchette de rétraction
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311002255
Réf. Sonepar
01294100225
Réf. Fournisseur
143648
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
105 mm
diamètre interne après rétreint:
26 mm
longueur:
2000 mm
modèle:
manchette de rétraction
sans halogène:
Oui
pour diamètre externe de câble:
26...93 mm
construction renforcée:
Oui
épaisseur de paroi:
3.4 mm
résistant aux UV:
Oui


