Cellpack - Mastic d?etancheite DUCT SEAL/0,454kg - 240358


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
cohérence - fixé
couleur - gris
poids net - 450 g
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311127972
Réf. Sonepar
01294240358
Réf. Fournisseur
240358
Réf. Commerciale
Cellpack
modèle:
autre
cohérence:
fixé
couleur:
gris
poids net:
450 g
transparent:
Non
convient pour assemblage avec du lin / chanvre:
Oui
température de traitement:
5...30 °C
emballage:
autre
Mastic universel d?etancheite, a base de caoutchouc butyl