Cellpack - Nettoyant UNIVERSAL CL. 121/1L/Pot - 124026


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
état physique - liquide
adapté comme produit de lavage - Non
emballage - jerrican
contenu - 1000 ml
biodégradable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311045733
Réf. Sonepar
01294104573
Réf. Fournisseur
124026
Réf. Commerciale
Cellpack
état physique:
liquide
adapté comme produit de lavage:
Non
emballage:
jerrican
contenu:
1000 ml
biodégradable:
Non
adapté aux espaces intérieurs:
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté au détartrage:
Non
adapté au dégraissage:
Oui
adapté au nettoyage:
Oui
convient pour le nettoyage du verre:
Oui
convient pour l'élimination des moisissures:
Non
convient pour l'élimination des algues et de la mousse:
Non
adapté au bois:
Non
convient pour le liège:
Non
convient pour le stratifié:
Non
convient pour PVC:
Non
soluble dans l'eau:
Oui
rinçage à l'eau obligatoire:
Non
dilution obligatoire avec de l’eau:
Non
traitement haute pression:
Non
catégorie de fluide selon EN 1717:
1