Cellpack - Outil multifonctions CP-FLM20 - 250351


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de dénudage diamètre - 15...50 mm
profondeur d'encoche ajustable - Oui
section longitudinale - Non
forme ronde - Oui
couteaux interchangeables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311133546
Réf. Sonepar
01294250351
Réf. Fournisseur
250351
Réf. Commerciale
Cellpack
plage de dénudage diamètre:
15...50 mm
profondeur d'encoche ajustable:
Oui
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Oui
couteaux interchangeables:
Oui
plage de dénudage section transversale:
35...630 mm²
coupe en spirale:
Non
taille min. de l'AWG:
2
taille d'AWG max.:
1250 kcmil