Cellpack - Ruban adhesif toile No.90/0.31-50-50/BK - 146107


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
matériau - tissu
couleur - noir
longueur - 50 m
épaisseur - 0.31 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311019925
Réf. Sonepar
01294101992
Réf. Fournisseur
146107
Réf. Commerciale
Cellpack
largeur:
50 mm
matériau:
tissu
couleur:
noir
longueur:
50 m
épaisseur:
0.31 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Non
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
60...60 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
étanche à l’eau:
Oui
déchirable à la main:
Non