Cellpack - Ruban disolation No.128/0.15-19-10/YE - 145811

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Ruban disolation No.128/0.15-19-10/YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - jaune

  • longueur - 10 m

  • épaisseur - 0.15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311013749

Réf. Sonepar

01294101374

Réf. Fournisseur

145811

Marque

Cellpack

largeur:

19 mm

matériau:

PVC

couleur:

jaune

longueur:

10 m

épaisseur:

0.15 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

90...90 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

étanche à l’eau:

Non

déchirable à la main:

Oui

Ruban d'isolation PVC fine, pour reperage isolation et frettage