Cellpack - Ruban disolation No.328/0.18-38-20/GY - 416785

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Ruban disolation No.328/0.18-38-20/GY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 38 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - gris

  • longueur - 20 m

  • épaisseur - 0.18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311190853

Réf. Sonepar

01294119085

Réf. Fournisseur

416785

Marque

Cellpack

largeur:

38 mm

matériau:

PVC

couleur:

gris

longueur:

20 m

épaisseur:

0.18 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-10...90 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

étanche à l’eau:

Non

déchirable à la main:

Oui

Ruban d'isolation PVC doux et flexible, pour reperage isolation et frettage