Cellpack - Ruban haute tension No.62/38-5/BK - 125584

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 38 mm
matériau - EPR
couleur - noir
longueur - 5 m
épaisseur - 0.75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311082301
Réf. Sonepar
01294108230
Réf. Fournisseur
125584
Marque
Cellpack
largeur:
38 mm
matériau:
EPR
couleur:
noir
longueur:
5 m
épaisseur:
0.75 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
-40...100 °C
autosoudant/amalgamé:
Oui
adapté à la haute tension:
Oui
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
étanche à l’eau:
Non
déchirable à la main:
Oui


