Cellpack - Ruban mastic No.64/3.2-38-1.5/BK - 125591

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Ruban mastic No.64/3.2-38-1.5/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 38 mm

  • matériau - caoutchouc

  • couleur - noir

  • longueur - 1.5 m

  • épaisseur - 3.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4010311005584

Réf. Sonepar

01294100558

Réf. Fournisseur

125591

Marque

Cellpack

largeur:

38 mm

matériau:

caoutchouc

couleur:

noir

longueur:

1.5 m

épaisseur:

3.2 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Oui

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

80...80 °C

autosoudant/amalgamé:

Oui

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

étanche à l’eau:

Oui

déchirable à la main:

Non

Ruban mastic d'etancheite, pour etancheite permanente