Cellpack - Ruban semi-conduct. No.61/0.76-19-9.1/BK - 125590

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19 mm
matériau - EPR
couleur - noir
longueur - 9.1 m
épaisseur - 0.76 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311005546
Réf. Sonepar
01294125590
Réf. Fournisseur
125590
Marque
Cellpack
largeur:
19 mm
matériau:
EPR
couleur:
noir
longueur:
9.1 m
épaisseur:
0.76 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
bilatéral:
Oui
résistant aux UV:
Non
isolant:
Non
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
-40...100 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Oui
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
étanche à l’eau:
Non
déchirable à la main:
Oui


