Cellpack - Set de chalumeau de retraction CPB 6 - 146766

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Set de chalumeau de retraction CPB 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • diamètre de la tête de brûleur - 38 mm

  • Longueur du tuyau de gaz - 4000 mm

  • consommation de gaz - 900 g/h

  • puissance - 11.5 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311015064

Réf. Sonepar

01294146766

Réf. Fournisseur

146766

Marque

Cellpack

matériau:

acier inoxydable

diamètre de la tête de brûleur:

38 mm

Longueur du tuyau de gaz:

4000 mm

consommation de gaz:

900 g/h

puissance:

11.5 kW

Longueur tuyau d'extension:

310 mm

température de flamme réglable:

Non

température de flamme:

2100...2100 °C

avec allumeur piézo-électrique:

Oui

Set de chalumeau de retraction, pour l'installation de produits thermoretractables