Cellpack - SR2/75-22/M/B - 143776

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - SR2/75-22/M/B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 75 mm

  • diamètre interne après rétreint - 22 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311057453

Réf. Sonepar

01294143776

Réf. Fournisseur

143776

Réf. Commerciale

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

75 mm

diamètre interne après rétreint:

22 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

3 mm

longueur:

30 m

température de fonctionnement:

-40...120 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Gaine thermoretractable a paroi moyenne, sans halogenes rapport de retreint 3 : 1 avec ou sans adhesif