Cellpack - SRUM 24-6/m transparent - 445296

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - SRUM 24-6/m transparent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 24 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311902913

Réf. Sonepar

01294190291

Réf. Fournisseur

445296

Marque

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

24 mm

diamètre interne après rétreint:

6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

4:1

épaisseur de paroi après rétreint:

2.6 mm

longueur:

50 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Gaine thermoretractable a paroi moyenne, flexible rapport de retreint 3 : 1 ou 4 : 1 avec adhesif