Cellpack - T connecteur CTKS 630A 36kV/240-400 - 353314

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - T connecteur CTKS 630A 36kV/240-400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de terminaison de raccord - raccord en T

  • courant nominal selon EN 50180/EN 50181 - C (630 A)

  • tension nominale U0/U (Um) - 19/33 (36) kV

  • adapté aux espaces intérieurs - Oui

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311170701

Réf. Sonepar

01294117070

Réf. Fournisseur

353314

Réf. Commerciale

Cellpack

type de terminaison de raccord:

raccord en T

courant nominal selon EN 50180/EN 50181:

C (630 A)

tension nominale U0/U (Um):

19/33 (36) kV

adapté aux espaces intérieurs:

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

type de raccordement du conducteur:

raccordement à vis

adapté au nombre de conducteurs:

1

blindé:

Oui

cosse de câble incluse:

Oui

section nominale:

240...400 mm²

longueur du câble de terre:

0.7 m

largeur:

85 mm

hauteur:

250 mm

longueur:

310 mm

Connecteur separable de couplage en T, pour cables synthetique pour connecteur separable type CTS