Cellpack - T connecteur CTS 630A 36kV/35-95 - 355562

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison de raccord - raccord en T
courant nominal selon EN 50180/EN 50181 - C (630 A)
tension nominale U0/U (Um) - 19/33 (36) kV
adapté aux espaces intérieurs - Oui
convient pour utilisation à l’extérieur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311172156
Réf. Sonepar
01294117215
Réf. Fournisseur
355562
Marque
Cellpack
type de terminaison de raccord:
raccord en T
courant nominal selon EN 50180/EN 50181:
C (630 A)
tension nominale U0/U (Um):
19/33 (36) kV
adapté aux espaces intérieurs:
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
type de raccordement du conducteur:
raccordement à vis
adapté au nombre de conducteurs:
1
blindé:
Oui
cosse de câble incluse:
Oui
section nominale:
35...95 mm²
longueur du câble de terre:
0.7 m
largeur:
85 mm
hauteur:
250 mm
longueur:
194 mm


