Cellpack - Traverse de mur SHE/54-26 - 145611

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Traverse de mur SHE/54-26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du câble - 26...54 mm

  • longueur - 800 mm

  • diamètre du tube - 90...90 mm

  • mode de pose - ouvertures murales

  • modèle - rétrécissable à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311005317

Réf. Sonepar

01294100531

Réf. Fournisseur

145611

Marque

Cellpack

diamètre du câble:

26...54 mm

longueur:

800 mm

diamètre du tube:

90...90 mm

mode de pose:

ouvertures murales

modèle:

rétrécissable à chaud

épaisseur murale max.:

500 mm

diamètre interne avant rétreint:

65 mm

diamètre interne après rétreint:

25 mm

largeur du joint (profondeur):

500 mm

diamètre de traversée murale:

90...90 mm

pression:

0.2 bar

démontage possible:

Oui

regroupement de câbles possible:

Oui

largeur d’ouverture dans le mur:

0...90 mm

hauteur d’ouverture dans le mur:

0...90 mm

étanche au gaz:

Oui

hermétique:

Oui

étanche à l’eau:

Oui

réassignable:

Non

résistant aux explosions:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

Traversee de mur thermoretractable, pour cables