Cellpack - Tuyau a gaz/Accessoire CPB 5/6 - 146769

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tuyau extérieur - autre
entrée de connexion - autre
longueur - 4000 mm
température ambiante max. - 70 °C
pression de travail max. - 2 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311011172
Réf. Sonepar
01294101117
Réf. Fournisseur
146769
Marque
Cellpack
matériau tuyau extérieur:
autre
entrée de connexion:
autre
longueur:
4000 mm
température ambiante max.:
70 °C
pression de travail max.:
2 bar
matériau tuyau intérieur:
autre
avec tresse:
Non
sortie de connexion:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
sortie de connexion de taille:
autre
avec vanne réductrice de pression:
Non


