Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 11HB 6T DROITE 600 12E - CZ135J612

CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 11HB 6T DROITE 600 12E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

356 W
Voir les options disponibles446 W
Voir les options disponibles535 W
Voir les options disponibles624 W
Voir les options disponibles713 W
Voir les options disponibles802 W
Voir les options disponibles891 W
Voir les options disponibles980 W
Voir les options disponibles1069 W

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 183 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 400 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 356 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690919910

Réf. Sonepar

06892091991

Réf. Fournisseur

CZ135J612

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

183 W

hauteur:

600 mm

longueur:

400 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

356 W

couleur:

blanc

Samba 11 HB 6TD H600xLg400 356 W (Dt 50°C)

Les Atouts de l'article:

. Gamme étendue : solution adaptée à chaque besoin . Installation facile : partie supérieure réglable, facilité de montage sur cloisons creuses . Adaptabilité : possibilité de déplacer latéralement le radiateur après fixation . Qualité : Fabrication française - Traitement anticorrosion sur l'ensemble du radiateur . Compatibilité basse température : adapté à un fonctionnement avec des pompes à chaleur. . Accessoires : packs robinetterie pour tous types d'installation et de raccordement

Les Atouts de la gamme:

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau à lignes verticales, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 6 orifices pour raccordement bas droite. Compatible avec tous les systèmes de chauffage. . 1 jeu de consoles Genius II . Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine . 1 bouchon purgeur Ø 1/2" . 1 bouchon plein Ø 1/2" . Pression de service maximum 10 bar . 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4") . Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation. 11 HB 6T . Panneau équipé d'une rangée d'ailettes . Epaisseur 72 mm. ESTHÉTIQUE . Tuyauterie invisible . Robinetterie intégrée. PRATIQUE . Gain de temps à l'installation

Quelques mots du fabricant :

. GENIUS II : système d'accroche permettant un montage simple . Réversibilité : possibilité de choisir la face visible . Choix du raccordement hydraulique : 4T ou 6T en raccordement latéral, bas central, droite ou gauche S'intègrent parfaitement à votre intérieur avec le choix d'une face plane ou striée, en version horizontale ou verticale. Raccordement discret. Fabriqué en France dans notre usine de La Chartre-sur-le-Loir (72) - Garantie 10 ans. Grille supérieure aisément retirable pour faciliter le nettoyage de l'intérieur des radiateurs. Adapté à tous type de générateurs : pompes à chaleur, chaudière... Pour optimiser l'efficacité énergétique et le confort de votre système de chauffage lors d'une rénovation, il est essentiel d'intervenir sur tous les composants de l'installation, notamment les radiateurs. Bien qu'ils soient souvent négligés, leur remplacement peut générer des économies supplémentaires. Transformez votre rénovation en un investissement gagnant en changeant aussi vos radiateurs.