Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 10 NU 700 10B 15E - CC1050715

CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba  10 NU 700 10B 15E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

500 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

353 W
Voir les options disponibles282 W
Voir les options disponibles423 W

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 182 W

  • hauteur - 700 mm

  • longueur - 500 mm

  • profondeur - 45 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 353 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690055601

Réf. Sonepar

06892005560

Réf. Fournisseur

CC1050715

Réf. Commerciale

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

182 W

hauteur:

700 mm

longueur:

500 mm

profondeur:

45 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

353 W

couleur:

blanc

Samba 10 NU H700xLg500 353 W (Dt 50°C)

Les Atouts de l'article:

. Gamme étendue : solution adaptée à chaque besoin . Installation facile : partie supérieure réglable, facilité de montage sur cloisons creuses . Adaptabilité : possibilité de déplacer latéralement le radiateur après fixation . Qualité : Fabrication française - Traitement anticorrosion sur l'ensemble du radiateur . Compatibilité basse température : adapté à un fonctionnement avec des pompes à chaleur. . Accessoires : packs robinetterie pour tous types d'installation et de raccordement

Les Atouts de la gamme:

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau à lignes verticales sans ailettes, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 4 orifices pour raccordement latéral. Compatible avec tous les systèmes de chauffage. . 4 orifices Ø 1/2" . 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint) . 1 bouchon Ø 1/2" avec joint . Pression de service maximum 10 bar. 10 NU . Panneau avant sans ailettes . Epaisseur 45 mm . La totalité de la surface de chauffe de Samba 10 NU est en contact avec le fluide

Quelques mots du fabricant :

S'intègrent parfaitement à votre intérieur avec le choix d'une face plane ou striée, en version horizontale ou verticale. Raccordement discret. Fabriqué en France dans notre usine de La Chartre-sur-le-Loir (72) - Garantie 10 ans. . GENIUS II : système d'accroche permettant un montage simple . Réversibilité : possibilité de choisir la face visible . Choix du raccordement hydraulique : 4T ou 6T en raccordement latéral, bas central, droite ou gauche Grille supérieure aisément retirable pour faciliter le nettoyage de l'intérieur des radiateurs. Adapté à tous type de générateurs : pompes à chaleur, chaudière... Pour optimiser l'efficacité énergétique et le confort de votre système de chauffage lors d'une rénovation, il est essentiel d'intervenir sur tous les composants de l'installation, notamment les radiateurs. Bien qu'ils soient souvent négligés, leur remplacement peut générer des économies supplémentaires. Transformez votre rénovation en un investissement gagnant en changeant aussi vos radiateurs.