Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 21 HB 400 10B 15E HAB - CC215H415

CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba  21 HB 400 10B 15E HAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

500 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1700 mm
Voir les options disponibles1900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

462 W
Voir les options disponibles370 W
Voir les options disponibles554 W
Voir les options disponibles647 W
Voir les options disponibles739 W
Voir les options disponibles832 W
Voir les options disponibles924 W
Voir les options disponibles1016 W
Voir les options disponibles1109 W
Voir les options disponibles1201 W
Voir les options disponibles1294 W
Voir les options disponibles1386 W
Voir les options disponibles1571 W
Voir les options disponibles1756 W

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 236 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 500 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 462 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690096239

Réf. Sonepar

06892009623

Réf. Fournisseur

CC215H415

Réf. Commerciale

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

236 W

hauteur:

400 mm

longueur:

500 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

462 W

couleur:

blanc

Samba 21 HB H400xLg500 462 W (Dt 50°C)

Les Atouts de l'article:

. Gamme étendue : solution adaptée à chaque besoin . Installation facile : partie supérieure réglable, facilité de montage sur cloisons creuses . Adaptabilité : possibilité de déplacer latéralement le radiateur après fixation . Qualité : Fabrication française - Traitement anticorrosion sur l'ensemble du radiateur . Compatibilité basse température : adapté à un fonctionnement avec des pompes à chaleur. . Accessoires : packs robinetterie pour tous types d'installation et de raccordement

Les Atouts de la gamme:

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau à lignes verticales, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 4 orifices pour raccordement latéral. Radiateur réversible. Compatible avec tous les systèmes de chauffage. . 1 jeu de console Génius II . Joues latérales avec clips de maintien, montées d'usine . Grille supérieure . 4 orifices Ø 1/2" . 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint) . 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint) . Pression de service maximum 10 bar. 21 HB . Assemblage de deux panneaux, un équipé d'une rangée d'ailettes et un sans ailette . Epaisseur 72 mm

Quelques mots du fabricant :

S'intègrent parfaitement à votre intérieur avec le choix d'une face plane ou striée, en version horizontale ou verticale. Raccordement discret. Fabriqué en France dans notre usine de La Chartre-sur-le-Loir (72) - Garantie 10 ans. . GENIUS II : système d'accroche permettant un montage simple . Réversibilité : possibilité de choisir la face visible . Choix du raccordement hydraulique : 4T ou 6T en raccordement latéral, bas central, droite ou gauche Grille supérieure aisément retirable pour faciliter le nettoyage de l'intérieur des radiateurs. Adapté à tous type de générateurs : pompes à chaleur, chaudière... Pour optimiser l'efficacité énergétique et le confort de votre système de chauffage lors d'une rénovation, il est essentiel d'intervenir sur tous les composants de l'installation, notamment les radiateurs. Bien qu'ils soient souvent négligés, leur remplacement peut générer des économies supplémentaires. Transformez votre rénovation en un investissement gagnant en changeant aussi vos radiateurs.