Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Maternelles 32 C 6T DR 400 15 E - CC332J415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
500 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
626 WSpécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 323 W
type - 32
hauteur - 400 mm
longueur - 500 mm
profondeur - 157 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3588691358640
Réf. Sonepar
06892135864
Réf. Fournisseur
CC332J415
Réf. Commerciale
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
323 W
type:
32
hauteur:
400 mm
longueur:
500 mm
profondeur:
157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
626 W
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
. Gamme étendue : solution adaptée à chaque besoin . Installation facile : partie supérieure réglable, facilité de montage sur cloisons creuses . Adaptabilité : possibilité de déplacer latéralement le radiateur après fixation . Qualité : Fabrication française - Traitement anticorrosion sur l'ensemble du radiateur . Compatibilité basse température : adapté à un fonctionnement avec des pompes à chaleur. . Accessoires : packs robinetterie pour tous types d'installation et de raccordement
Les Atouts de la gamme:
Radiateurs horizontaux en acier avec panneau à lignes verticales et face avant non-irriguée permettant d'éviter les risques de brûlures, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 6 orifices pour raccordement bas gauche. Compatible avec tous les systèmes de chauffage. . Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation . Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure montées d'usine . 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4") . 1 bouchon purgeur Ø 1/2" . 1 bouchon plein Ø 1/2" . Pression de service maximum 10 bar . Chaleur diffusée par convection et rayonnement . Le radiateur Samba maternelle est une demande spécifique qui nécessite un délai de commande de 4 semaines. 32C 6T . Assemblage de 3 panneaux . Epaisseur de 157 mm . Thermostatisable . La face avant non irriguée garantit une température de contact inférieure à 60°C à ?T 50 K : fini les risques de brûlures !
Quelques mots du fabricant :
S'intègrent parfaitement à votre intérieur avec le choix d'une face plane ou striée, en version horizontale ou verticale. Raccordement discret. Fabriqué en France dans notre usine de La Chartre-sur-le-Loir (72) - Garantie 10 ans. . GENIUS II : système d'accroche permettant un montage simple . Réversibilité : possibilité de choisir la face visible . Choix du raccordement hydraulique : 4T ou 6T en raccordement latéral, bas central, droite ou gauche Grille supérieure aisément retirable pour faciliter le nettoyage de l'intérieur des radiateurs. Adapté à tous type de générateurs : pompes à chaleur, chaudière... Pour optimiser l'efficacité énergétique et le confort de votre système de chauffage lors d'une rénovation, il est essentiel d'intervenir sur tous les composants de l'installation, notamment les radiateurs. Bien qu'ils soient souvent négligés, leur remplacement peut générer des économies supplémentaires. Transformez votre rénovation en un investissement gagnant en changeant aussi vos radiateurs.