Cooper Capri - 100 Bornes de connexion SLIM 5 entrées pour fils rigides 0,5 à 2,5mm2 24A-450V - CAP307105


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 5
section nominale - 0.5...0.5 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 450 V
avec leviers d'actionnement - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
MAXI CONNEX SLIM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589353071051
Réf. Sonepar
06227307105
Réf. Fournisseur
CAP307105
Réf. Commerciale
Cooper Capri
nombre de positions de serrage:
5
section nominale:
0.5...0.5 mm²
courant nominal:
24 A
tension nominale:
450 V
avec leviers d'actionnement:
Non
adapté à un conducteur flexible:
Non
couleur:
noir
transparent:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
2.5...2.5 mm²
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.