Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cooper Capri - 5000 Bornes de connexion STAND 4 entrées pour fils rigides 0,5 à 2,5mm2 24A-450V - CAP509286

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 4

  • section nominale - 0.5...0.5 mm²

  • courant nominal - 24 A

  • tension nominale - 450 V

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3589355092863

Réf. Sonepar

00040509286

Réf. Fournisseur

CAP509286

Réf. Commerciale

Cooper Capri

nombre de positions de serrage:

4

section nominale:

0.5...0.5 mm²

courant nominal:

24 A

tension nominale:

450 V

couleur:

jaune

avec leviers d'actionnement:

Non

transparent:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur flexible:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

2.5...2.5 mm²

Carton 5000 bornes de connexion 4 entrées STANDARD EATON pour fils rigides 0,5 à 2,5mm2 24A-450V Intensité maxi 24A - Tension maxi 450V avec présence de point de test résistance au fil incandescent 960°C corps transparent en polycarbonate

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.