Cooper Capri - BJ polyamide Ex e 791.01 / 6x2,5² / 2 PE M25 - 50500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau - plastique
nombre de bornes de raccordement - 6
section de conducteur max. - 2.5 mm²
longueur - 81.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4250217429002
Réf. Sonepar
00036050500
Réf. Fournisseur
50500
Marque
Cooper Capri
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
nombre de bornes de raccordement:
6
section de conducteur max.:
2.5 mm²
longueur:
81.5 mm
largeur:
100 mm
indice de protection (IP):
IP66
profondeur:
61 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
3 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées:
2
type d'entrée:
raccord à écrou
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
Degré de protection (NEMA):
autre
avec couverture:
Oui
fixation du couvercle:
vissé
avec couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
690 V
maintien de fonction:
sans
température d'utilisation:
-20...40 °C
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
Les Atouts de la gamme:
La gamme GHG791 est une gamme de BJ (Boîtes de Jonction) standards pour un raccordement rapide de tous vos circuits d'instrumentation. Elles peuvent être utilisées en zones 1 et 2 (gaz) ainsi qu'en zones 21 et 22 (poussières). Le boitier en polyamide est robuste et compact, avec une excellente résistance aux produits chimiques et aux chocs ; et le couvercle est équipé de vis imperdables. Cette gamme comprend 2 tailles de boitiers, qui sont équipés de bornes à vis 2,5mm² ou de bornes à ressort. Les entrées de câbles en polyamide (pour câbles non armés) peuvent être noires ou bleues en fonction de l'application Ex e ou Ex ia. Des plaques de montage vendues séparément permettent un montage rapide et sans outil sur mur, tube ou profilé type Cablofil.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


