Cooper Capri - BJ polyamide Ex e 791.02 / 12x2,5² / 1 PE M25 + 4 PE M12 - 51091


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau - plastique
nombre de bornes de raccordement - 12
section de conducteur max. - 2.5 mm²
longueur - 117.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4250217404764
Réf. Sonepar
00036051091
Réf. Fournisseur
51091
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
nombre de bornes de raccordement:
12
section de conducteur max.:
2.5 mm²
longueur:
117.5 mm
largeur:
113.5 mm
indice de protection (IP):
IP66
profondeur:
73.5 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
3 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées:
5
type d'entrée:
raccord à écrou
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
Degré de protection (NEMA):
autre
avec couverture:
Oui
fixation du couvercle:
vissé
avec couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
690 V
maintien de fonction:
sans
température d'utilisation:
-20...40 °C
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.