Cooper Capri - BJ polyester Ex e 721.0 - 4x10² - 2 PE M40 - 50759

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - BJ polyester Ex e 721.0 - 4x10² - 2 PE M40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

  • nombre de bornes de raccordement - 5

  • section de conducteur max. - 10 mm²

  • longueur - 140 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217428876

Réf. Sonepar

00036050759

Réf. Fournisseur

50759

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

nombre de bornes de raccordement:

5

section de conducteur max.:

10 mm²

longueur:

140 mm

largeur:

120 mm

indice de protection (IP):

IP66

profondeur:

95 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

3 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées:

2

type d'entrée:

raccord à écrou

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

Degré de protection (NEMA):

autre

avec couverture:

Oui

fixation du couvercle:

vissé

avec couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

690 V

maintien de fonction:

sans

température d'utilisation:

-20...40 °C

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

BJ polyester Ex e 721.0 - 4x10² - 2 PE M40

Les Atouts de la gamme:

La gamme GHG72 est une gamme de BJ (Boîtes de Jonction) personnalisables pour un raccordement rapide de vos circuits d'électricité ou d'instrumentation. Elles peuvent être utilisées en zones 1 et 2 (gaz) ainsi qu'en zones 21 et 22 (poussières). Le boitier en GRP est robuste et compact, avec une excellente résistance aux produits chimiques et aux chocs ; et le couvercle est équipé de vis imperdables. Cette gamme comprend 2 tailles de boitiers : GHG721.0 (165x165x131,5 mm) et GHG721.1 (285x165x150 mm), qui peuvent recevoir des bornes à vis de 2,5mm² à 16mm². Les entrées de câbles en polyamide (pour câbles non armés) peuvent être noires ou bleues en fonction de l'application Ex e ou Ex ia. Dans le cas de câbles armés, les presses-étoupe sont vissés directement dans une plaque de fond amovible en laiton, avec borne de terre traversante M8, pour un vissage simple et rapide des presse-étoupe (sans écrous). Notre atelier de montage local situé en France permet de personnaliser ces BJ rapidement, et de vous livrer une BJ entièrement montée selon votre besoin.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.