Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cooper Capri - BJ polyester Ex i 721.1 / 48x2,5² / 1 PE M40 + 6 PE M32 - 51094

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - BJ polyester Ex i 721.1 / 48x2,5² / 1 PE M40 + 6 PE M32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

  • nombre de bornes de raccordement - 48

  • section de conducteur max. - 2.5 mm²

  • longueur - 182.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217428906

Réf. Sonepar

00036051094

Réf. Fournisseur

51094

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

nombre de bornes de raccordement:

48

section de conducteur max.:

2.5 mm²

longueur:

182.5 mm

largeur:

140 mm

indice de protection (IP):

IP66

profondeur:

95 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

3 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées:

7

type d'entrée:

raccord à écrou

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

Degré de protection (NEMA):

autre

avec couverture:

Oui

fixation du couvercle:

vissé

avec couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

690 V

maintien de fonction:

sans

température d'utilisation:

-20...40 °C

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

BJ polyester Ex i 721.1 / 48x2,5² / 1 PE M40 + 6 PE M32

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.