Cooper Capri - C30T1 - BJ alu vide - 3 entrées 1/2" sans PE - 50509

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - C30T1 - BJ alu vide - 3 entrées 1/2" sans PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau - aluminium

  • nombre de bornes de raccordement - 0

  • section de conducteur max. - 6 mm²

  • longueur - 108 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435156944069

Réf. Sonepar

00036050509

Réf. Fournisseur

50509

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose:

saillie

matériau:

aluminium

nombre de bornes de raccordement:

0

section de conducteur max.:

6 mm²

longueur:

108 mm

largeur:

108 mm

indice de protection (IP):

IP66

profondeur:

90 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

3 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées:

3

type d'entrée:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

couleur:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

avec couverture:

Oui

fixation du couvercle:

vissé

avec couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

660 V

maintien de fonction:

sans

température d'utilisation:

-20...55 °C

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

C30T1 - BJ alu vide - 3 entrées 1/2" sans PE

Les Atouts de la gamme:

La gamme C3 est une gamme de BJ (Boîtes de Jonction) standards pour un raccordement rapide de tous vos circuits d'éclairage. Elles peuvent être utilisées en zones 1 et 2 (gaz) ainsi qu'en zones 21 et 22 (poussières). Le boitier en fonte d'aluminium est robuste et compact, avec une excellente résistance aux chocs ; et le couvercle vissé assure un indice de protection élevé IP67. Cette gamme comprend 2 tailles de boitiers (C30 et C31), qui peuvent recevoir en option une plaque à bornes 4x4mm², ou une plaque de fond avec ou sans rail DIN. Les entrées de câbles peuvent être en filetage ISO (de M20 à M25) ou NPT (de 1/2" à 1"). Cela permet de les intégrer facilement dans tous types d'installations.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.