Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cooper Capri - C31X1 - BJ alu vide - 4 entrées 1/2" sans PE - 51131

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - C31X1 - BJ alu vide - 4 entrées 1/2" sans PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau - aluminium

  • nombre de bornes de raccordement - 0

  • section de conducteur max. - 10 mm²

  • longueur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435156943345

Réf. Sonepar

00036051131

Réf. Fournisseur

51131

Marque

Cooper Capri

mode de pose:

saillie

matériau:

aluminium

nombre de bornes de raccordement:

0

section de conducteur max.:

10 mm²

longueur:

150 mm

largeur:

150 mm

indice de protection (IP):

IP66

profondeur:

104 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

3.5 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées:

4

type d'entrée:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

couleur:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

avec couverture:

Oui

fixation du couvercle:

vissé

avec couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

690 V

maintien de fonction:

sans

température d'utilisation:

-20...55 °C

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

C31X1 - BJ alu vide - 4 entrées 1/2" sans PE

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.