Cooper Capri - C31X2 - BJ alu vide - 4 entrées 3/4" sans PE - 50949

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau - aluminium
nombre de bornes de raccordement - 0
section de conducteur max. - 10 mm²
longueur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435156943338
Réf. Sonepar
00036050949
Réf. Fournisseur
50949
Marque
Cooper Capri
mode de pose:
saillie
matériau:
aluminium
nombre de bornes de raccordement:
0
section de conducteur max.:
10 mm²
longueur:
150 mm
largeur:
150 mm
indice de protection (IP):
IP66
profondeur:
104 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
3.5 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées:
4
type d'entrée:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
couleur:
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
avec couverture:
Oui
fixation du couvercle:
vissé
avec couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
690 V
maintien de fonction:
sans
température d'utilisation:
-20...55 °C
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


