Cooper Capri - Couvercle D'Applique Dcl Ø67 - CAP736179


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 67 mm
modèle - unique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MAXI OUTILS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589357361790
Réf. Sonepar
00040736179
Réf. Fournisseur
CAP736179
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
67 mm
modèle:
unique
couleur:
blanc
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
longueur:
67 mm
largeur:
67 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.