Cooper Capri - Douille + Fiche Dcl - CAP715000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - faux plafond
forme - rond
diamètre - 67 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
MAXI OUTILS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589357150004
Réf. Sonepar
00040715000
Réf. Fournisseur
CAP715000
Marque
Cooper Capri
mode de pose:
faux plafond
forme:
rond
diamètre:
67 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
type de construction:
boîte centrale
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
vissé
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.




