Cooper Capri - eAZK961 - BJ polyamide - 4 bornes 4x4mm² - 2 PE M25 polyamide - 50075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau - plastique
nombre de bornes de raccordement - 4
section de conducteur max. - 4 mm²
longueur - 81.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4250217428982
Réf. Sonepar
00036050075
Réf. Fournisseur
50075
Marque
Cooper Capri
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
nombre de bornes de raccordement:
4
section de conducteur max.:
4 mm²
longueur:
81.5 mm
largeur:
100 mm
indice de protection (IP):
IP66
profondeur:
61 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
3 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées:
2
type d'entrée:
raccord à écrou
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
Degré de protection (NEMA):
4X
avec couverture:
Oui
fixation du couvercle:
vissé
avec couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
690 V
maintien de fonction:
sans
température d'utilisation:
-20...40 °C
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
Les Atouts de la gamme:
La gamme eAZK96 est une gamme de BJ (Boîtes de Jonction) standards pour un raccordement rapide de tous vos circuits d'éclairage. Elles peuvent être utilisées en zones 1 et 2 (gaz) ainsi qu'en zones 21 et 22 (poussières). Le boitier en polyamide est robuste et compact, avec une excellente résistance aux produits chimiques et aux chocs ; et le couvercle est équipé de vis imperdables. Cette gamme comprend 2 tailles de boitiers, et intègrent des bornes Ex e à plots (jusqu'à 6 mm²) qui contiennent un ressort interne pour éviter tout desserrage accidentel des conducteurs. Les entrées de câbles peuvent être en polyamide (pour câbles non armés) ou dans une plaque métallique interne (pour câbles armés). Cela permet de les intégrer facilement dans tous types d'installations. Des plaques de montage vendues séparément permettent un montage rapide et sans outil sur mur, tube ou profilé type Cablofil.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


