Cooper Capri - Fiche Dcl - CAP715001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - faux plafond
forme - rond
diamètre - 67 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MAXI OUTILS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589357150011
Réf. Sonepar
00040715001
Réf. Fournisseur
CAP715001
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose:
faux plafond
forme:
rond
diamètre:
67 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
type de construction:
boîte centrale
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
vissé
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.