Courant - Flexichoc 3522 nbg tap 63/25 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - 12024320


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 63 mm
matériau - polyoléfine
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP44
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
25 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3530830101297
Réf. Sonepar
00062010129
Réf. Fournisseur
12024320
Réf. Commerciale
Courant
diamètre externe:
63 mm
matériau:
polyoléfine
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP44
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible, à rétablissement automatique
avec tirette:
Oui
diamètre nominal:
49.5 mm
résistance à la compression:
750 N
température d'utilisation:
-5...90 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Non
matériau d’enrobage:
PVC
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Oui
couche interne extrêmement glissante:
Oui
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
Les Atouts de l'article:
Flexichoc 3522 nbg tap 63/25 - Flexichoc est une gaine électrique ICTA 3522 avec une résistance aux chocs IK10 préconisée par Enedis. Cette gaine annelée se pose en souterrain ou en montage apparent ou encastré dans les installations électriques des bâtiments.Le fourreau électrique Flexichoc répond à différentes applications : pour un passage en colonne technique dans les bâtiments collectifs, pour les câbles d’alimentation entre les points de charges et les points de livraison (bornes VE), la protection des câbles sur les chemins de câbles, l'utilisation dans les vide sanitaire (Enedis) ou pour relier le compteur Enedis au tableau de l'abonné.Ce produit a une double peau ainsi qu'un fil tire aiguille en polyamide pour une mise en œuvre plus simple. Il est aussi renforcé UV pour une meilleure tenue lors d'un stockage courte durée. Disponible du Ø40 au ⌀160, la gaine Flexichoc vous assure une protection optimale de vos installations électriques dans différents environnements de pose. Livré avec un manchon ignifugé. IK10 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France